3M Electricite - Ruban 1205, 25mm x 33m - N81575

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1205, 25mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.076 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000915

Réf. Fournisseur

N81575

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

25 mm

longueur:

33 m

épaisseur:

0.076 mm

Le ruban 3M™ 1205 est constitué d'un film Polyimide de 25 µm et d'un adhésif acrylique pour une bonne résistance en température. L'adhésif acrylique procure une bonne résistance à l'oxydation et aux solvants.

Les Atouts de l'article:

Il est utilisé pour des applications nécessitant une résistance aux solvants et une résistance à la flamme UL510. Robuste et mince L'adhésif acrylique procure une bonne résistance à l'oxydation Spécialement conçu pour les applications à haute température nécessitant un support mince résistant à la perforation Il est conçu pour les applications à température élevée. Bonne résistance aux solvants Conformité avec la norme UL510.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban sur film 3M™ 1205 est un support polyimide d'1 mil avec un système adhésif acrylique pour une bonne résistance à la chaleur. Robuste et fin, il est conçu pour les applications à haute température. Il convient à des applications nécessitant une résistance aux solvants et des propriétés ignifuges en conformité avec la norme UL510. Le ruban sur film 3M™ 1205 est un support polyimide d'1 mil avec un système adhésif acrylique pour une bonne résistance à la chaleur. Robuste et fin, il est conçu pour les applications à haute température.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques