3M Electricite - Ruban 1245, 50mm x 16,5 m - N81814

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1245, 50mm x 16,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 16.5 m

  • épaisseur - 0.101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000872

Réf. Fournisseur

N81814

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

longueur:

16.5 m

épaisseur:

0.101 mm

Le ruban 3M™ 1245 est un ruban de blindage. Il est constitué d'un support cuivre gaufré et d'un adhésif non conducteur. Pour des applications de blindage EMI, d'écoulement des charges électrostatiques

Les Atouts de l'article:

Suppot feuillard cuivre gaufré Conducteur à travers l'adhésif Fourni sur un film détachable pour faciliter la manipulation et la découpe à façon Il est destiné à diverses applications de blindage EMI et au drainage des charges électrostatiques dans les mises à la terre. Permet la soudure.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1245 est une feuille de cuivre repoussé de 0,04 mm revêtue d'un adhésif non conducteur. Pour blindage EMI, drainage de la charge statique, mise à la terre. Soudable et facilement découpable. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1245 est un ruban en feuille de cuivre repoussé de 1,4-mil (0,04 mm) facilement découpable, avec un adhésif conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Ignifuge UL 510. Résistant à l'oxydation pour un excellent blindage à long terme, le ruban de blindage EMI 1245 3M™ est parfaitement adapté à plusieurs applications de blindage EMI, parmi lesquelles le blindage de câbles pour les moteurs, les câbles, les armoires et les composants.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques