3M Electricite - Ruban 1345, 12mm x 16.5 - N85596

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1345, 12mm x 16.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 16.5 m

  • épaisseur - 0.101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000809

Réf. Fournisseur

N85596

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

12 mm

longueur:

16.5 m

épaisseur:

0.101 mm

Le ruban 3M™ 1345 est constitué d'un support en cuivre étamé gaufré et d'un adhésif acrylique non conducteur. Il est utilisé pour des applications de blindage et faire la mise à la terre pour le drainage de charges électrostatiques.

Les Atouts de l'article:

Support en cuivre gaufré étamé Conducteur à travers l'adhésif Livré avec un intercalaire facile à manipuler et permettant des découpes Disponible en plusieurs largeurs et longueurs Retardateur de flamme selon l'UL510

Les Atouts de la gamme:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre repoussé étamé de 0,04 mm facilement découpable, avec un adhésif non-conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation et aux solvants. Facilement soudable. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre gaufré étamé de 1,4 mil (0,04 mm) facilement découpable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. Blindage EMI/RFI efficace à long terme avec un contact électrique à travers l'adhésif. L'adhésif acrylique procure une résistance en température jusqu'à 155°C et est doté d'une résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Retardateur de flamme selon l'UL510. Résistant à l'oxydation pour un excellent blindage à long terme, le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est parfaitement adapté à plusieurs applications de blindage EMI, parmi lesquelles le blindage de câbles pour les moteurs, les câbles, les armoires et les composants.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques