3M Electricite - Ruban 27, 38mm x 55m - N85584

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 27, 38mm x 55m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - tissu de fibres de verre

  • longueur - 55 m

  • épaisseur - 0.177 mm

  • isolant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000812

Réf. Fournisseur

N85584

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

38 mm

matériau:

tissu de fibres de verre

longueur:

55 m

épaisseur:

0.177 mm

isolant:

Oui

Le ruban adhésif 3M™ 27 est constitué d'un support Tissu de verre et d'un adhésif caoutchouc. Il est conformable, résistant au déchirement et à l'abrasion. Il est destiné à des applications de protection de bobines, relais ou frettage

Les Atouts de l'article:

Ruban tissu de verre de 178 µm avec un adhésif caoutchouc Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion Pour utilisation en isolation dans les finitions de bobine, moteurs ou harnais ou application de frettage. Imprimable Reconnu UL

Les Atouts de la gamme:

Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable, résistant aux déchirures et à l'abrasion et sert à recouvrir, à fixer et à fretter les bobines, ainsi qu'à isoler les noyaux, les couches et les sections transversales. Le ruban 3M™ 27 est utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien et le frettage de bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, etc. Souple et conformable par ses excellentes résistances mécaniques, le ruban Scotch® 27 résiste au déchirement et à l'abrasion. Il résiste aux huiles, aux solvants de nettoyage, aux fluides hydrauliques et carburants après polymérisation. Utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques