3M Electricite - Ruban 27, 50mm x 55m - N85585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
longueur - 55 m
épaisseur - 0.177 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000811
Réf. Fournisseur
N85585
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
50 mm
longueur:
55 m
épaisseur:
0.177 mm
Le ruban adhésif 3M™ 27 est constitué d'un support Tissu de verre et d'un adhésif caoutchouc. Il est conformable, résistant au déchirement et à l'abrasion. Il est destiné à des applications de protection de bobines, relais ou frettage
Les Atouts de l'article:
Ruban tissu de verre de 178 µm avec un adhésif caoutchouc Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion Pour utilisation en isolation dans les finitions de bobine, moteurs ou harnais ou application de frettage. Imprimable Reconnu UL
Les Atouts de la gamme:
Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable, résistant aux déchirures et à l'abrasion et sert à recouvrir, à fixer et à fretter les bobines, ainsi qu'à isoler les noyaux, les couches et les sections transversales. Le ruban 3M™ 27 est utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien et le frettage de bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, etc. Souple et conformable par ses excellentes résistances mécaniques, le ruban Scotch® 27 résiste au déchirement et à l'abrasion. Il résiste aux huiles, aux solvants de nettoyage, aux fluides hydrauliques et carburants après polymérisation. Utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Ruban tissu de verre de 178 µm avec un adhésif caoutchouc Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion Pour utilisation en isolation dans les finitions de bobine, moteurs ou harnais ou application de frettage. Imprimable Reconnu UL
Les Atouts de la gamme:
Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable, résistant aux déchirures et à l'abrasion et sert à recouvrir, à fixer et à fretter les bobines, ainsi qu'à isoler les noyaux, les couches et les sections transversales. Le ruban 3M™ 27 est utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien et le frettage de bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, etc. Souple et conformable par ses excellentes résistances mécaniques, le ruban Scotch® 27 résiste au déchirement et à l'abrasion. Il résiste aux huiles, aux solvants de nettoyage, aux fluides hydrauliques et carburants après polymérisation. Utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques