3M Electricite - Ruban 40, 12mm x 66m - N81659


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12 mm
longueur - 66 m
épaisseur - 0.05588 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000887
Réf. Fournisseur
N81659
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
12 mm
longueur:
66 m
épaisseur:
0.05588 mm
3M™ 40 Ruban Adhésif Antistatique, Imprimé, 12 mm x 66 m
Les Atouts de l'article:
Support : film en polyester Ruban utilitaire destiné à un usage général Adhésif polymère conducteur et antistatique Épaisseur totale : 0,05 mm Avec symbole statique pré-imprimé
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électronique 3M™ 40 antistatique est un ruban conformable sur film polyester imprimé transparent avec un adhésif polymère conducteur antistatique simple face. Existe en version non imprimée, ou en version imprimée avec un symbole statique sur le ruban. Le ruban antistatique 3M™ 40 est un ruban conformable sur film polyester transparent avec un adhésif polymère conducteur et antistatique. Ce produit utilitaire est destiné à un usage général, pour des applications qui nécessitent ses propriétés antistatiques.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Support : film en polyester Ruban utilitaire destiné à un usage général Adhésif polymère conducteur et antistatique Épaisseur totale : 0,05 mm Avec symbole statique pré-imprimé
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électronique 3M™ 40 antistatique est un ruban conformable sur film polyester imprimé transparent avec un adhésif polymère conducteur antistatique simple face. Existe en version non imprimée, ou en version imprimée avec un symbole statique sur le ruban. Le ruban antistatique 3M™ 40 est un ruban conformable sur film polyester transparent avec un adhésif polymère conducteur et antistatique. Ce produit utilitaire est destiné à un usage général, pour des applications qui nécessitent ses propriétés antistatiques.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques