3M Electricite - Ruban 40, 50mm x 66m - N81818

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 40, 50mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • couleur - autre

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.05588 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000871

Réf. Fournisseur

N81818

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

autre

longueur:

66 m

épaisseur:

0.05588 mm

Ruban électronique antistatique 3M™ 40, Imprimé, 50 mm x 66 m

Les Atouts de l'article:

Support : film en polyester Ruban utilitaire destiné à un usage général Adhésif polymère conducteur et antistatique Épaisseur totale : 0,05 mm Avec symbole statique pré-imprimé

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électronique 3M™ 40 antistatique est un ruban conformable sur film polyester imprimé transparent avec un adhésif polymère conducteur antistatique simple face. Existe en version non imprimée, ou en version imprimée avec un symbole statique sur le ruban. Le ruban antistatique 3M™ 40 est un ruban conformable sur film polyester transparent avec un adhésif polymère conducteur et antistatique. Ce produit utilitaire est destiné à un usage général, pour des applications qui nécessitent ses propriétés antistatiques.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques