3M Electricite - Ruban 48 PTFE sans adhésif, 13,2 m x 12,7 mm - 85301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12.7 mm
matériau - PTFE
couleur - blanc
longueur - 13.2 m
épaisseur - 0.076 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0054007061960
Réf. Sonepar
00033085301
Réf. Fournisseur
85301
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
12.7 mm
matériau:
PTFE
couleur:
blanc
longueur:
13.2 m
épaisseur:
0.076 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Epaisseur : 0,12 mm Blanc Adaptable sur tous types de filetages Température : -200°C à 250°C
Les Atouts de la gamme:
Scotch® 48 Ruban PTFE sans adhésif pour étanchéité de joints Ruban PTFE non adhésif 3M sur support Teflon. Couleur : blanc. Température : -200°C à 250°C. Caractéristiques : adaptable sur tous types de filetages.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques