3M Electricite - Ruban 5, 25mm x 66m - N81772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
couleur - autre
longueur - 66 m
épaisseur - 0.063 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00033000877
Réf. Fournisseur
N81772
Marque
3M Electricite
largeur:
25 mm
couleur:
autre
longueur:
66 m
épaisseur:
0.063 mm
Le ruban 3M™ 5 est un ruban polyester transparent. Il est constitué d'un film polyester transparent de 25 µm et d'un adhésif acrylique thermodurcissable. Il assure une excellente protection chimique aux solvants et moisisures.
Les Atouts de l'article:
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif acrylique Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications de maintien de bobines et de condensateurs.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif acrylique Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications de maintien de bobines et de condensateurs.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


