3M Electricite - Ruban 5, 50mm x 66m - N81774

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 5, 50mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • couleur - autre

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.063 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000876

Réf. Fournisseur

N81774

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

autre

longueur:

66 m

épaisseur:

0.063 mm

Le ruban 3M™ 5 est un ruban polyester transparent. Il est constitué d'un film polyester transparent de 25 µm et d'un adhésif acrylique thermodurcissable. Il assure une excellente protection chimique aux solvants et moisisures.

Les Atouts de l'article:

Ruban polyester d'usage général avec un adhésif acrylique Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications de maintien de bobines et de condensateurs.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques