3M Electricite - Ruban 56, 38mm x 66m - N85206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38 mm
couleur - jaune
longueur - 66 m
épaisseur - 0.058 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000854
Réf. Fournisseur
N85206
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
38 mm
couleur:
jaune
longueur:
66 m
épaisseur:
0.058 mm
Le ruban 3M™ 56 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Il est conformable et asure une très bonne protection aux solvants et moisissures.
Les Atouts de l'article:
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif élastomère thermodurcissable Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et résistant.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif élastomère thermodurcissable Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et résistant.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques