3M Electricite - Ruban 56, 50mm x 66m - N85208

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 56, 50mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • couleur - jaune

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.058 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000853

Réf. Fournisseur

N85208

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

jaune

longueur:

66 m

épaisseur:

0.058 mm

Le ruban 3M™ 56 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Il est conformable et asure une très bonne protection aux solvants et moisissures.

Les Atouts de l'article:

Ruban polyester d'usage général avec un adhésif élastomère thermodurcissable Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et résistant.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques