3M Electricite - Ruban 60, 25mm x 33m - N85224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - PTFE
couleur - autre
longueur - 33 m
épaisseur - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000847
Réf. Fournisseur
N85224
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
25 mm
matériau:
PTFE
couleur:
autre
longueur:
33 m
épaisseur:
0.1 mm
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Film PTFE résistant aux produits chimiques et doté d'une haute résistance à l'arc Parfait pour les applications non adhésives Usage à haute température Translucide
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique film PTFE 3M™ 60 est un film translucide de 2 mil revêtu d'un adhésif silicone. Dimensions : 25 mm x 33 m. Il présente une performance stable pour les applications à haute température. Le ruban électrique film PTFE 3M™ 60 est un film translucide de 2 mil revêtu d'un adhésif silicone. Dimensions : 25 mm x 33 m. Il présente une performance stable pour les applications à haute température, assurant ainsi une plus forte adhésion à son propre support. Il garantit également une forte adhésion des résines et des vernis au support.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques