3M Electricite - Ruban 60, 9mm x 33m - N81566

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 60, 9mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 9 mm

  • matériau - PTFE

  • couleur - autre

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000919

Réf. Fournisseur

N81566

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

9 mm

matériau:

PTFE

couleur:

autre

longueur:

33 m

épaisseur:

0.1 mm

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Le ruban 3M™ 60 est constitué d'un film PTFE de 50 µm et d'un adhésif silicone. Il est destiné à des applications à haute température

Les Atouts de l'article:

Film PTFE résistant aux agents chimiques et résistant à l'arc Parfaitement adapté pour application nécessitant un faible tack Pour applications à haute température jusqu'à 180°C Translucide

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 3M™ 60 est constitué d'un film PTFE translucide de 50 µm et d'un adhésif Silicone.Utilisé pour des applications nécessitant une forte rigidité diélectrique à haute température Le ruban 3M™ 60 est constitué d'un film PTFE translucide de 50 µm et d'un adhésif Silicone.Utilisé pour des applications nécessitant une forte rigidité diélectrique à haute température. Possède également un fort pouvoir adhésif sur lui-même, permet une forte adhésion des résines et vernis sur son film.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques