3M Electricite - Ruban 69, 15mm x 33m - N85233

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 69, 15mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.177 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000844

Réf. Fournisseur

N85233

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

15 mm

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

33 m

épaisseur:

0.177 mm

transparent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

180...180 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Le ruban électrique Tissu de verre 3M™ 69 est un ruban adhésif sensible à la pression avec un film tissu de verre et un adhésif acrylique pour isoler et assurer une protection mécanique à haute température

Les Atouts de l'article:

Ruban en toile de verre avec adhésif en silicone thermodurcissable résistant aux températures élevées L'adhésif offre une meilleure adhérence lorsqu'il est appliqué dans des zones à haute température ambiante Conformable, résistant aux déchirures et aux hautes températures, ignifuge Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches, pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Imprimable Certifié UL pour un usage continu jusqu'à 200 °C

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 3M™ 69 est un ruban isolant en tissu de verre doté d'un adhésif acrylique thermodurcissable et sensible à la pression qui assure une isolation électrique et une protection mécanique à des températures élevées. Le ruban 3M™ 69 est un ruban isolant en tissu de verre doté d'un adhésif acrylique thermodurcissable et sensible à la pression qui assure une isolation électrique et une protection mécanique à des températures élevées. Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est de classe H (180 °C), ce qui garantit sa fonctionnalité à de hautes températures et une forte résistance mécanique. Résistant aux déchirures et conformable afin d'être utilisé pour des applications dans des finitions de bobinage, moteurs ou relais en intercouches ou finition, pour envelopper, fixer et fretter les bobines, et isoler les noyaux, les couches et les sections transversales. Son adhésif thermodurcissable résistant aux températures élevées offre une isolation thermostable. Ce ruban est imprimable.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques