3M Electricite - Ruban 79, 30mm x 55m - N85562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
matériau - autre
longueur - 55 m
épaisseur - 0.177 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000819
Réf. Fournisseur
N85562
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
30 mm
matériau:
autre
longueur:
55 m
épaisseur:
0.177 mm
Le ruban 3M™ 79 est un ruban tissu de verre enduit sur une face d'un adhésif acrylique. Il est résistant aux huiles et solvants et est utilisé pour des applications de maintien et de frettage jusqu'à 155°C
Les Atouts de l'article:
Tissu de Verre avec un adhésif Acrylique sensible à la pression Isole électriquement et offre une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C Pour frettage et maintien de bobinages Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches. Résiste aux solvants et huiles. Résistant au déchirement et conformable Reconnu UL Imprimable
Les Atouts de la gamme:
Le ruban toile de verre 3M™ 79 est un ruban de toile de verre isolant tissé de 0,177 mm doté d'un adhésif acrylique pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Résistant à l'oxydation, aux solvants et huiles. Le ruban de tissu de verre 3M™ 79 est un ruban de tissu de verre isolant tissé comprenant un adhésif acrylique et sensible à la pression pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Il offre une isolation et une protection résistante aux solvants. Résistant aux déchirures et adaptable, ce ruban peut être imprimé.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Tissu de Verre avec un adhésif Acrylique sensible à la pression Isole électriquement et offre une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C Pour frettage et maintien de bobinages Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches. Résiste aux solvants et huiles. Résistant au déchirement et conformable Reconnu UL Imprimable
Les Atouts de la gamme:
Le ruban toile de verre 3M™ 79 est un ruban de toile de verre isolant tissé de 0,177 mm doté d'un adhésif acrylique pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Résistant à l'oxydation, aux solvants et huiles. Le ruban de tissu de verre 3M™ 79 est un ruban de tissu de verre isolant tissé comprenant un adhésif acrylique et sensible à la pression pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Il offre une isolation et une protection résistante aux solvants. Résistant aux déchirures et adaptable, ce ruban peut être imprimé.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques