3M Electricite - Ruban 92, 15mm x 33m - N85263

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 92, 15mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 14.986 mm

  • matériau - autre

  • couleur - jaune

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.076 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000830

Réf. Fournisseur

N85263

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

14.986 mm

matériau:

autre

couleur:

jaune

longueur:

33 m

épaisseur:

0.076 mm

transparent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-40...180 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications à haute température

Les Atouts de l'article:

Film polyimide avec un adhésif silicone pour un système avec une résistance en température exceptionnelle Spécialement conçu pour des applications à haute température nécessitant un support fin et une bonne résistance au déchirement Film 25 µm CLASSE H : jusque 180°C en continu, 300°C en pointe Retardateur de flamme selon UL 510 Imprimable

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications à haute température Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications telles que la protection de bobines, condensateurs, ou faisceaux en haute température, en ruban de masquage pour la soudure. Il est imprimable et résistant à la flamme selon UL 510.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques