3M Electricite - Ruban 92, 25mm x 33m - N85265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - autre
couleur - jaune
longueur - 33 m
épaisseur - 0.076 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000828
Réf. Fournisseur
N85265
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
25 mm
matériau:
autre
couleur:
jaune
longueur:
33 m
épaisseur:
0.076 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-40...180 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Film polyimide avec un adhésif silicone pour un système avec une résistance en température exceptionnelle Spécialement conçu pour des applications à haute température nécessitant un support fin et une bonne résistance au déchirement Film 25 µm CLASSE H : jusque 180°C en continu, 300°C en pointe Retardateur de flamme selon UL 510 Imprimable
Les Atouts de la gamme:
Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications à haute température Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications telles que la protection de bobines, condensateurs, ou faisceaux en haute température, en ruban de masquage pour la soudure. Il est imprimable et résistant à la flamme selon UL 510.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques