3M Electricite - Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch 3739, Brun, 50 mm x 66 m - 24484

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch 3739, Brun, 50 mm x 66 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - marron

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8000280944782

Réf. Sonepar

00033024484

Réf. Fournisseur

24484

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

marron

longueur:

66 m

épaisseur:

0.1 mm

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

30...30 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban d'Emballage Scotch® 3739, Marron, 50 mm x 66 m, 0.056 mm

Les Atouts de l'article:

Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage) Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Les Atouts de la gamme:

Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ. Pour cartons de poids moyen et expéditions unitaires.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques