3M Electricite - Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch 3739, transp., 50 mm x 66 m - 24482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - autre
longueur - 66 m
épaisseur - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adhésifs industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000280944720
Réf. Sonepar
00033024482
Réf. Fournisseur
24482
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
50 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
autre
longueur:
66 m
épaisseur:
0.1 mm
transparent:
Oui
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
30...30 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage) Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs
Les Atouts de la gamme:
Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ. Pour cartons de poids moyen et expéditions unitaires.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques