Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3M Electricite - Ruban adhésif toilé 3M 389, Noir, 100 mm x 50 m - 22899

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 50 m

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046719648269

Réf. Sonepar

00033022899

Réf. Fournisseur

22899

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

100 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

50 m

transparent:

Non

bilatéral:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif toilé 3M™ 389, Noir, 100 mm x 50 m, 0.26 mm

Les Atouts de l'article:

Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie. Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau Se déchire facilement à la main dans les deux sens Disponible en différentes couleurs et dimensions

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques