3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 764I, Blanc, 50 mm x 33 m - 24697


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - caoutchouc
couleur - blanc
longueur - 33 m
épaisseur - 0.13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adhésifs industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0021200456640
Réf. Sonepar
00033024697
Réf. Fournisseur
24697
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
50 mm
matériau:
caoutchouc
couleur:
blanc
longueur:
33 m
épaisseur:
0.13 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
16...29 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Les Atouts de la gamme:
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions. Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques