3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 764I, Rouge, 50 mm x 33 m - 24693

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 764I, Rouge, 50 mm x 33 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00033024693

Réf. Fournisseur

24693

Réf. Commerciale

3M Electricite

Ruban Vinyle à Usage Général 3M™ 764, Rouge, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

Les Atouts de l'article:

Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.

Les Atouts de la gamme:

Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions. Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques