3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 766I, Jaune/Noir, 50 mm x 33 m - 24704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
couleur - autre
longueur - 33 m
épaisseur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Adhésifs industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0021200456817
Réf. Sonepar
00033024704
Réf. Fournisseur
24704
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
50 mm
couleur:
autre
longueur:
33 m
épaisseur:
0.1 mm
transparent:
Non
Ruban Adhésif Vinyle Marquage De Sécurité 3M™ 766, Jaune/Noir, 50 mm x 33 m
Les Atouts de l'article:
Couleurs Jaune et noir Ruban d'usage général pour applications non critiques S'applique instantanément et est prêt à être utilisé immédiatement S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux coins Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées
Les Atouts de la gamme:
Le ruban vinyle 766I est doté d'un adhésif caoutchouc est utilisé pour le codage couleur, le marquage temporaire de pièce ou de machine, le banderolage et la signalisation de zone de danger, la protection de pièce, d'équipement ou produits contre l'abrasion. Ce ruban offre une bonne conformabilité avec une bonne adhésion instantanée.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Couleurs Jaune et noir Ruban d'usage général pour applications non critiques S'applique instantanément et est prêt à être utilisé immédiatement S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux coins Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées
Les Atouts de la gamme:
Le ruban vinyle 766I est doté d'un adhésif caoutchouc est utilisé pour le codage couleur, le marquage temporaire de pièce ou de machine, le banderolage et la signalisation de zone de danger, la protection de pièce, d'équipement ou produits contre l'abrasion. Ce ruban offre une bonne conformabilité avec une bonne adhésion instantanée.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques