3M Electricite - Ruban réparation gaines de câbles Scotch® 2234, Noire, 50.8mmx1820mm, 1.52mm - SCOTCH2234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50.8 mm
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 1.83 m
épaisseur - 1.52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban 2234
Voir tous les produits de cette sérieEAN
50051128574930
Réf. Sonepar
00033285749
Réf. Fournisseur
SCOTCH2234
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
50.8 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
1.83 m
épaisseur:
1.52 mm
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-30...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le ruban de réparation de gaine de câble Scotch® 2234 est un ruban mastic de qualité professionnelle conçu pour la réparation de gaines de câbles telles que des câbles électriques d'équipements portables. Il supporte des températures allant de -30 à 105 °C. Utilisez le ruban de réparation de gaines de câbles Scotch® 2234 là où les gaines de câble sont soumises à des conditions difficiles. Ce ruban 2234 est flexible et autoréparateur en plus d'avoir une bonne résistance à l'humidité. Il a un support résistant à l'abrasion, est rapide et facile à appliquer.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques