3M Electricite - Scotch 2220 Mastic répartiteur champ électrique 4,5m x 19mm ep. 0,76mm - 1044416

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch 2220 Mastic répartiteur champ électrique 4,5m x 19mm ep. 0,76mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • couleur - gris

  • longueur - 4.5 m

  • épaisseur - 0.76 mm

  • bilatéral - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0054007504283

Réf. Sonepar

00033030175

Réf. Fournisseur

1044416

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

gris

longueur:

4.5 m

épaisseur:

0.76 mm

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

90...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Scotch® 2220 Ruban mastic répartiteur de champ électrique 4,5m x 19mm, épaisseur 0,76mm

Les Atouts de l'article:

Température nominale de 90 °C pour le fonctionnement en continu et température de surcharge d'urgence de 130 °C Modifie la distribution de tension dans le champ électrique entourant une terminaison ou une jonction à haute tension Réduit la concentration de contrainte jusqu'aux valeurs des câbles en courant continu Utilisez ce Rubans pour les applications de répartition du champ électriques des jonctions et des terminaisons, quelle que soit la tension électriques.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban répartiteur de champ électrique Scotch® 2220 est un ruban mastic de 0,76 mm d'épaisseur Utilisez le ruban répartiteur de champ électrique Scotch® 2220, 19 mm x 4,5 mm pour modifier la distribution de tension dans le champ électrique entourant des jonctions et des terminaisons à tension moyenne. Ce ruban régule les lignes de champ pour égaliser les contraintes électriques de manière contrôlée tout le long de la zone de jonction ou de terminaison enrubannée où le blindage a été retiré. Lorsque le champ électrique entourant la jonction ou la terminaison est modifié, la concentration de contrainte est réduite de plusieurs milliers de volts pour atteindre les valeurs que l'on trouve dans les câbles en courant continu.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques