3M Electricite - Scotchcode SLW Dévidoir escargot 70 étiquettes 25 x 58 mm + recharge + stylo - 80568

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotchcode SLW Dévidoir escargot 70 étiquettes 25 x 58 mm + recharge + stylo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2.5...8 mm

  • diamètre du câble - 6...35 mm

  • longueur - 127 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007121770

Réf. Sonepar

00033080568

Réf. Fournisseur

80568

Marque

3M Electricite

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2.5...8 mm

diamètre du câble:

6...35 mm

longueur:

127 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Scotchcode™ SLW Dévidoir escargot rempli de 70 étiquettes + recharge + stylo

Les Atouts de l'article:

Etiquette blanche à imprimer Adhésif puissant Inclut un ruban avec un film vinyle et un adhésif acrylique sensible à la pression Taille d'étiquette : 25 × 58 mm Stylo marqueur SMP inclus

Les Atouts de la gamme:

Scotchcode™ SLW dévidoir escargot rempli de 70 étiquettes + recharge + stylo Système de dévidoir Scotchcode™ SLW d’identification par étiquettes à marquer avec le stylo marqueur SMP à pointe extra fine et encre noire indélébile à séchage rapide et à résistance élevée aux UV. Application : identification de câbles et fils. Le dévidoir SLW s'utilise pour le marquage de câbles dont le diamètre extérieur sur gaine est de 6 à 35mm.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques