3M Electricite - Scotchcode SLW-R Recharge 70 étiquettes 25 x 58 mm pour distributeur SLW - 89817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6...35 mm
diamètre du câble - 6...35 mm
longueur - 2400 mm
largeur - 5.46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Scotchcode
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0051128562215
Réf. Sonepar
00033089817
Réf. Fournisseur
89817
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6...35 mm
diamètre du câble:
6...35 mm
longueur:
2400 mm
largeur:
5.46 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Etiquette blanche à imprimer Adhésif puissant Vous permet d'écrire des étiquettes auto-plastifiées sur mesure à l'aide d'un distributeur inscriptible ScotchCode Les étiquettes résistent à la saleté, à la chaleur, à l'humidité et à l'huile
Les Atouts de la gamme:
Scotchcode™ SLW-R Recharge de 70 étiquettes pour dévidoir SLW - 25 x 127mm Recharge de 70 étiquettes pour le dévidoir Scotchcode™ SLW, système d'identification pour fils et câbles.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques