3M Electricite - Scotchcode SWB-4 Carnet 30 étiquettes de marquage pour câbles 8 à 40 mm - 80782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 14458...14458 mm
diamètre du câble - 14458...14458 mm
longueur - 127 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Scotchcode
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0054007499077
Réf. Sonepar
00033080782
Réf. Fournisseur
80782
Marque
3M Electricite
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
14458...14458 mm
diamètre du câble:
14458...14458 mm
longueur:
127 mm
largeur:
25 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Etiquette blanche à imprimer Adhésif puissant Les marqueurs de fils auto-laminants ont un adhésif acrylique qui leur permet de coller fermement Les étiquettes résistent à la saleté, à la chaleur, à l'humidité et à l'huile
Les Atouts de la gamme:
Carnets d’étiquettes autocollantes de marquage pour fils et câbles. Etiquettes en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique très puissant.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


