3M Electricite - Scotchcode SWD-R Recharge 250 étiquettes 19 x 35 mm pour distributeur SWD - 89816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2.3...7.8 mm
diamètre du câble - 0.64...4.1 mm
longueur - 35 mm
largeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Scotchcode
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0051128562208
Réf. Sonepar
00033089816
Réf. Fournisseur
89816
Marque
3M Electricite
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
2.3...7.8 mm
diamètre du câble:
0.64...4.1 mm
longueur:
35 mm
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Etiquette blanche à imprimer Adhésif puissant Facilité d'utilisation Livré avec un stylo de marché SMP
Les Atouts de la gamme:
3M™ Scotchcode™ SWDR Recharge d'étiquettes, 19 x 35 mm, pour le distributeur SWD. Recharges pour le distributeur 3M™ Scotchcode™ SWD : identification par étiquettes à marquer avec le stylo marker SMP à pointe extra fine et encre noire indélébile à séchage rapide et à résistance élevée aux UV.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


