3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 354X, Noir, 25.4 mm x 25 mm - 22372


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adhésifs industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4001895502361
Réf. Sonepar
00033022372
Réf. Fournisseur
22372
Réf. Commerciale
3M Electricite
Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3540 Twin Pack, Noir, 25.4 mm x 25 mm, 5.7 mm
Les Atouts de l'article:
L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les clips et les rivets Picots type 250 Pour utilisation intérieure ou temporaire L'adhésif sensible à la pression offre une excellente adhésion initiale sur la plupart des surfaces Picots noirs emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²) Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 49 °C Aide à réduire les vibrations Convient parfaitement à un usage en intérieur
Les Atouts de la gamme:
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance. Son adhésif caoutchouc permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces même les plus difficiles à coller
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les clips et les rivets Picots type 250 Pour utilisation intérieure ou temporaire L'adhésif sensible à la pression offre une excellente adhésion initiale sur la plupart des surfaces Picots noirs emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²) Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 49 °C Aide à réduire les vibrations Convient parfaitement à un usage en intérieur
Les Atouts de la gamme:
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance. Son adhésif caoutchouc permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces même les plus difficiles à coller
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques