3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 355D, Noir, 25.4 mm x 5 m - SJ355DCF255

3M
CopieCopie
3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 355D, Noir, 25.4 mm x 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 5 m

  • épaisseur - 5.7 mm

  • bilatéral - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064035089689

Réf. Sonepar

00033508968

Réf. Fournisseur

SJ355DCF255

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

25 mm

couleur:

noir

longueur:

5 m

épaisseur:

5.7 mm

bilatéral:

Oui

Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ355DCF, Noir, 25 mm x 5 m, MINI Ref 345184518

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques