3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 356D, Translucide, 25.4 mm x 5 m - 22380

3M
CopieCopie
3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 356D, Translucide, 25.4 mm x 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 5 m

  • épaisseur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4001895502408

Réf. Sonepar

00033022380

Réf. Fournisseur

22380

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

25 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

5 m

épaisseur:

5.8 mm

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3560, Translucide, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, Mini Pack

Les Atouts de l'article:

Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures Picots type 250 Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée Durable – jusqu'à 1 000 ouvertures et fermetures avant de perdre 50 % de sa résistance initiale à la traction Excellente résistance jusqu'à des températures de 104 °C Picots transparents emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²) Résistance à l'humidité et aux UV Aide à réduire les vibrations Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance. L'adhésif acrylique VHB™ permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques