3M Electricite - Temflex 155 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm Rouge - 59550N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - rouge
longueur - 20.12 m
épaisseur - 0.13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Temflex 155
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4054596610187
Réf. Sonepar
00033966101
Réf. Fournisseur
59550N
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
rouge
longueur:
20.12 m
épaisseur:
0.13 mm
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C Ruban d'usage général Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur CEI 604541/F-PVCP/60
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques