3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm Marron - 80473N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - marron

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4054596614215

Réf. Sonepar

00033001231

Réf. Fournisseur

80473N

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

marron

longueur:

20.12 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

vulcanisé:

Non

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Procure une forte résistance électrique Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Retardateur de flamme

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques