3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 20m x 19mm orange - 80477N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - orange
longueur - 20.12 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Temflex 165
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4054596614093
Réf. Sonepar
00033001226
Réf. Fournisseur
80477N
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
orange
longueur:
20.12 m
épaisseur:
0.15 mm
transparent:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Procure une forte résistance électrique Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques