BEG - ALC-B-360 SLU Noir Pied Support de Globe ALC-B/-K - 91321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 185 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
avec détecteur de mouvement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529913213
Réf. Sonepar
00319991321
Réf. Fournisseur
91321
Marque
BEG
température de couleur:
0...0 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
185 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
147 mm
section de conducteur:
1.5 mm²


