Atlantic Clim & Ventil - Bouche auto WC 5-30 piles détection de présence D80 griffes - 526594

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bouche auto WC 5-30 piles détection de présence D80 griffes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085265949

Réf. Sonepar

00015526594

Réf. Fournisseur

526594

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h - Activation du grand débit via détection de présence - Alimentation à piles - Manchon à griffes

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.