fin de vie

CAE Data - Cable Telereport non arme 6-10 - 2 paires - TELNA206I1

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660834123718

Réf. Sonepar

00049412371

Réf. Fournisseur

TELNA206I1

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

autre

matériau conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.6 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

ignifugé:

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331:

Non

maintien de fonction:

sans

diamètre externe approx.:

55 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

70 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

70 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...45 °C

résistant aux UV:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

36 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble de téléreport non armé cuivre 2 paires 6/10 ivoire - Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Les câbles de téléreport non armés en cuivre, 2 paires 6/10ème, sont assemblés en quartes, revêtues d’un ruban synthétique + fil de reconnaissance. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC ivoire.