fin de vie

Cellpack - SR1F-19,1-9,5-blanc-1200mm-K - 127217

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - SR1F-19,1-9,5-blanc-1200mm-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311115658

Réf. Sonepar

01294127217

Réf. Fournisseur

127217

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

section nominale:

0...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.76 mm

longueur:

1.2 m

température d'utilisation:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Tube thermorétractable à paroi fine sans adhésif (cdt carton de 10 lg de 1200mm), auto-extinguible