Danfoss - RA-VL Tete thermostatique pour anciens corps RA-VL - 013G2950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - pince 26
modèle - droit
protection contre le vandalisme - Non
avec dispositif antivol - Non
élément de régulation - rempli de gaz
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5702420048055
Réf. Sonepar
00068004805
Réf. Fournisseur
013G2950
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement à la vanne:
pince 26
modèle:
droit
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
élément de régulation:
rempli de gaz
plage de réglage:
5...26 °C
avec verrouillage mécanique au zéro:
Non
supporte le gel:
Oui
programmateur horaire:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016