Delta Dore - Delta 8000 BT | Boîtier technique pour système Delta 8000 - 6053048

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Delta 8000 BT | Boîtier technique pour système Delta 8000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP33

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140004571

Réf. Sonepar

00050000457

Réf. Fournisseur

6053048

Réf. Commerciale

Delta Dore

indice de protection (IP):

IP33

Fonctions :

Régulation pour système multizone plancher et radiateurs (jusqu'à 8 zones)

Système hybride (Bus et radio)

Pilotage d’actionneurs thermiques

Commande de système réversible (Heat/Cool)

Installation extensible jusqu’à 16 zones sur vanne 2 fils (ajout d’un second boîtier en parallèle)

Solution flexible capable de couvrir tous les cas d'installation en multizone

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Détection de présence par zone en association avec un détecteur de mouvement

Bénéfices :

Facilité d’installation et de câblage

Système modulable, mixte entre radio et Bus capable de couvrir tous les cas d'installation en multizone

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation pour système multizone plancher et radiateurs (jusqu'à 8 zones)

Système hybride (Bus et radio)

Pilotage d’actionneurs thermiques

Commande de système réversible (Heat/Cool)

Installation extensible jusqu’à 16 zones sur vanne 2 fils (ajout d’un second boîtier en parallèle)

Solution flexible capable de couvrir tous les cas d'installation en multizone

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Détection de présence par zone en association avec un détecteur de mouvement

Bénéfices :

Facilité d’installation et de câblage

Système modulable, mixte entre radio et Bus capable de couvrir tous les cas d'installation en multizone

Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation