Delta Dore - RF 6700 FP | Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne - 6050673

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140008029

Réf. Sonepar

00050000802

Réf. Fournisseur

6050673

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

collage

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence radio:

868.3 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

16

Fonctions :

Régulation à la consigne d'un radiateur fil pilote 4 ou 6 ordres, en assocation avec un émetteur compatible (boitier d'ambiance ou sonde), dans une installation monozone ou multizone

Installation possible de plusieurs récepteurs associés à un seul émetteur (hors Tywell Control) pour une même pièce ou une même zone

Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible

Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte

Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal, en lien avec une box maison connectée

Bénéfices :

Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants

Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)

Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation à la consigne d'un radiateur fil pilote 4 ou 6 ordres, en assocation avec un émetteur compatible (boitier d'ambiance ou sonde), dans une installation monozone ou multizone

Installation possible de plusieurs récepteurs associés à un seul émetteur (hors Tywell Control) pour une même pièce ou une même zone

Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible

Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte

Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal, en lien avec une box maison connectée

Bénéfices :

Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants

Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)

Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote