Intratone - Boitier pour interphone Vidéo V4 coffre à clés - saillie - inox - 12-0159

CopieCopie
Intratone - Boitier pour interphone Vidéo V4 coffre à clés - saillie - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 155.5 mm

  • hauteur d'appareil - 495.5 mm

  • profondeur d'appareil - 71 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225311380

Réf. Sonepar

05959531138

Réf. Fournisseur

12-0159

Marque

Intratone

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

155.5 mm

hauteur d'appareil:

495.5 mm

profondeur d'appareil:

71 mm

Boitier pour interphone Vidéo V4 avec 1 coffre à clés intégré - pose en saillie - finition inox