Legrand - Détecteur mouvement IR 140° sans fils connecté installation with Netatmo 8m IP44 - 064875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 140...140 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971014657
Réf. Sonepar
00001101675
Réf. Fournisseur
064875
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
140...140 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
angle de détection vertical:
140...140 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
15 s
durée de marche max.:
15 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
largeur:
77 mm
hauteur:
114.5 mm
profondeur:
48.5 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements sans fils IP44 pour installation connectée Détection infrarouge 140°, portée 8 mètres - Hauteur recommandée de fixation : 2,5 mètres Livré avec 2 piles AA 1,5V - Autonomie 2 ans Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 mètres - Portée du capteur réglable de 2 mètres à 8 mètres, temporisation réglable de 15 secondes à 15 minutes Seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1000 lux - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.