fin de vie

Legrand - Interrupteur variateur Céliane 300W - titane avec support - 099785

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • type de charge - universel

  • mode de pose - support de module

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • couleur - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060997854

Réf. Sonepar

00001099785

Réf. Fournisseur

099785

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

autre

type de charge:

universel

mode de pose:

support de module

tension nominale (Un):

240...240 V

couleur:

titane

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

100...240 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

20...300 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

38.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur variateur 300W Céliane - livré avec support et enjoliveur finition titane, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

A équiper d'une plaque
Céliane
Encastré
Interrupteur variateur
Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables