Legrand - Sonnette IP54 pour kit carillon Sérénité - blanc - 094279


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
avec badge - Oui
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971067332
Réf. Sonepar
00001106733
Réf. Fournisseur
094279
Réf. Commerciale
Legrand
forme:
autre
avec badge:
Oui
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
avec éclairage:
Oui
couleur:
blanc
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
0 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
Sonnette sans fils IP54 alimentation par 1 pile CR2032 fournie pour kit carillon Sérénité - portée 100m - blanc
Les Atouts de l'article:
Sonnette Sérénité étanche IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieure - Blanc Alimentation par une batterie CR2032 incluse Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Les Atouts de l'article:
Sonnette Sérénité étanche IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieure - Blanc Alimentation par une batterie CR2032 incluse Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile