fin de vie

Schneider Electric - Kaedra - mini coffret pour prises - 98 x 310 mm - 4 modules - 2 ouvertures - 13151

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Kaedra - mini coffret pour prises - 98 x 310 mm - 4 modules - 2 ouvertures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430131519

Réf. Sonepar

00003013151

Réf. Fournisseur

13151

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

310 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

98.5 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

couvercle/porte transparent(e):

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

61 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

cylindre

porte pour transmission du signal:

Oui