Sefram - Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. - A1532

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement type 2 CCS - Non

  • simulation du courant de défaut - Non

  • test connexion PE - Oui

  • raccordement type 1 - Non

  • raccordement type 1 CCS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063427674

Réf. Sonepar

00293000535

Réf. Fournisseur

A1532

Marque

Sefram

raccordement type 2 CCS:

Non

simulation du courant de défaut:

Non

test connexion PE:

Oui

raccordement type 1:

Non

raccordement type 1 CCS:

Non

raccordement type 2:

Oui

raccordement type 3:

Non

simulation du statut du véhicule:

Oui

simulation de la section de conducteur:

Oui

affichage du statut de chargement:

Oui

mesure de résistance de la prise de charge:

Oui

sortie de signal:

Oui

raccordement GB:

Non

raccordement CHAdeMO:

Non

modèle:

appareil portatif

largeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

70 mm

poids:

820 g

Testeur bornes recharge véhicule électrique. Controleur IRVE. Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge.

Les Atouts de l'article:

L'accessoire A1532 est idéal pour le test et la vérification des bornes de recharge des véhicules électriques. Utilisé seul ou avec un contrôleur d'installation, il permet de réaliser les tests de fonctionnement et de sécurité des bornes de recharge des véhicules électriques.Tests pouvant être réalisés avec le A1532 seul: Détection de présence de tension de la borne (voyant) Simulation des pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge Simulation du statut du VE (connecté, déconnecté, en charge avec ventilation, en charge sans ventilation, erreur de pilote) Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des différentes simulationsTests pouvant être réalisés avec le A1532 connecté à un contrôleur d'installations: Mesure de tension Mesure d’impédance de boucle Mesure de la tension de contact Test de DDR Mesure d’isolement sur la borne de recharge (hors tension) Ajout des test visuels dans un rapport (uniquement sur MW9665) Export de tous les test pour création d'un rapport (uniquement sur MW9665)