Seifel - Borne REMBT 450 + Jeu de Barres 450/9 plages - Codet 6772110 - 80021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 530 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710000155
Réf. Sonepar
00324080021
Réf. Fournisseur
80021
Réf. Commerciale
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
1000 mm
largeur:
530 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
Borne REMBT 450 équipée d’un Jeu de Barres 450/9 plages
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 450Jeu de barres 9 plagesSerrure TriangleSigle Enedis
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 450Jeu de barres 9 plagesSerrure TriangleSigle Enedis
NoticePDF